| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS310-1L Herst.-Nr.: 1106020447 EAN/GTIN: 4038127300655 |
| | | |
|
| | |
| 310 1L MoS2-Hochtemperatur-Schmieroel OKS310-1L OKS 310 ist ein Hochtemperaturoel mit MoS2 zur Schmierung von Maschinen- elementen bis +450°C. Einsatzgebiete: - Schmierung von Gleit- und Waelzlagern, Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen unter hohen Temperaturen - Fuer Transportsysteme unter Strahlungswaerme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen, Wanderrosten in Feuerungsanlagen - Trockenschmierung bei Temperaturen ueber 200°C - Schmierung von nicht mineraloelbestaendigen Elastomeren und Kunststoffen VE: Dose 1St, OKS310-1L, 1106020447, OKS, 310 1L MoS2-Hochtemperatur-Schmieroel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Oele | Typ: | Hochtemperaturoel | Inhalt: | 1 | Gebinde: | Flasche | Einheit: | l |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 57,30* | € 71,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,26* | € 72,54* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,728* | € 73,848* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,93* | € 75,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,67* | € 80,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 57,30* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|