Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hardy Sandale S1P SRC ESD 7227XW/47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707227XW/47
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227
EAN/GTIN:
     4031783082453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hardy Sandale S1P SRC ESD 7227XW/47 - Sportliche Sicherheitssandale mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus gelochtem Microfasermaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7227XW/47, 7227, Baak, Hardy Sandale S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
47XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
13
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 48,76*
€ 64,42*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 50,27*
€ 64,92*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 50,28*
€ 64,93*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 74,04*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 61,46*
€ 78,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,62*
€ 91,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,55*
€ 79,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,84*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,70*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,85*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,65*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,55*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,97*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,61*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,67*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 48,70*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 60,60*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.