Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 6 7009-4100-6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707009-4100-6XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7009-4100-6XL
EAN/GTIN:
     4059904162433
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, F. . . NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, verschiedene Farben, 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband, Strickbund an Aermeln fuer optimalen Sitz, robuste Doppelnaehte am Saum, besonders weich und glatt, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen fuer besonders gute Sichtbarkeit, UV-Schutz UPF 40+, Regular Fit, Farbe neonorange, Groesse 6XL, 7009-4100-6XL, 7009-4100-6XL, NITRAS, MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 6
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Warnschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Hemden. Blusen und Shirts
Typ:
Warnschutz T-Shirts
Norm:
EN ISO 20471
Kleidergroesse:
6XL
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, t-shirt uv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 16,41*
€ 22,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 24,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,68*
€ 27,06*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
7009-4000-2XL
ab € 14,73*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-3XL
ab € 14,71*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-4XL
ab € 14,76*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-5XL
ab € 14,79*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-6XL
ab € 14,81*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-M
ab € 14,70*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-S
ab € 14,74*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-XL
ab € 14,76*
Ähnlich
Nitras
7009-4000-XS
ab € 14,74*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-2XL
ab € 14,82*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-3XL
ab € 14,83*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-4XL
ab € 14,79*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-5XL
ab € 14,76*
Ähnlich
Nitras
7009-4100-L
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.