Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Bradley Stiefel S3 SRC HRO HI 6643/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706643/45
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6643
EAN/GTIN:
     4031783009016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Bradley Stiefel S3 SRC HRO HI 6643/45 Sicherheits-Stiefel Bradley, ART. 6643, EN ISO 20345 S3 SRC HRO HI, hochabriebfestes Putek-Textil-Material im Schaft, vollnarbiges Rindleder im Fersenbereich, Heel-Safety-System, PU-Ueberkappe, Baak dry Membrane, Baak ESD-Softstep+-Einlegesohle (orthopaedisch anpassbar), Baak goundrelax System zum fussgerechten Abknicken, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, Textiler Durchtrittschutz, Groesse 38-48 in Weite 11, DGUV Regel 112-191, 6643/45, 6643, Baak, Bradley Stiefel S3 SRC HRO HI
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
45
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI
Farbe:
Schwarz/Rot
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 53,98*
€ 71,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 55,82*
€ 71,78*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 55,83*
€ 71,79*
24 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 81,77*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 70,83*
€ 88,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,97*
€ 97,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,83*
€ 84,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.