Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M4 611502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270611502
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     611502
EAN/GTIN:
     4019444008875
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Ohrkissen
Ohrpolster
Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M4 611502 Moldex Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M4 611502, Herstellerartikelgruppe: Gehoerschutz, Artikelgruppe: Gehoerschutzzubehoer, Norm: EN352-1:2002, Material: Polypropylen (PP), TPE, Polyurethan (PUR), Polyacetal, Stahl, Farbe: Exklusive Metallic-Farbe, SNR Wert dB: 33, eclass 5. 1. 2: 40011601, eclass 6. 2: 40011601, eclass 7. 1: 40011601, eclass 10. 1: 40011601, eclass 11: 40011601, UNSPSC 11. 2: 46181903, 611502, 611502, Moldex, Hygiene Set, Polster und Schaumstoffeinlagen fuer M4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehoerschutz
Artikelgruppe:
Gehoerschutzzubehoer
Norm:
EN352-1:2002
Material:
Polypropylen (PP). TPE. Polyurethan (PUR). Polyacetal. Stahl
Farbe:
Exklusive Metallic-Farbe
SNR Wert dB:
33
Weitere Suchbegriffe: hygieneset kapselgehörschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,05*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,15*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,27*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 8,12*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,58*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.