Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD 23402/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27023402/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     23402
EAN/GTIN:
     4031783000563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD 23402/46 Sicherheits-Stiefel Andrew2, ART. 23402, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Schaft aus Glattleder, Textilfutter, Baak ESD Komfort Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 23402/46, 23402, Baak, Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 76,85*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 76,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 76,87*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 64,07*
€ 83,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,25*
€ 89,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,07*
€ 76,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.