Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD 23402/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27023402/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     23402
EAN/GTIN:
     4031783000518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD 23402/41 Sicherheits-Stiefel Andrew2, ART. 23402, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Schaft aus Glattleder, Textilfutter, Baak ESD Komfort Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Stahl Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 23402/41, 23402, Baak, Andrew2 Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gruen
Schuhweite:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 64,15*
€ 84,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,07*
€ 91,74*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.