Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Repairst.115g Aqua REPAIRST.115G AQUA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190REPAIRST.115G AQUA
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10531115
EAN/GTIN:
     4024596000349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Repair-Stick
Reparatur Stick
Repairst. 115g Aqua REPAIRST. 115G AQUA WEICON Repair Stick 115 g Aqua Ideal fuer schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flaechen, sowie fuer Unterwasseranwendungen. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Loechern, Leckagen und Undichtigkeiten an: - Benzin- und Wassertanks - Heizkoerpern - Elektrische Schaltanlagen - Sanitaereinrichtungen - Schwimmbaedern sowie auch zur Anwendung im maritimen Bereich. , REPAIRST. 115G AQUA, 10531115, WEICON, Repairst. 115g Aqua
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Epoxydharz keramisch gefuellt
Viskositaet:
Pastoes
Max. Spaltueberbrueckung:
15 mm
Farbe:
Weiss
Endfestigkeit in Stunden:
24.000
Gebinde Inhalt:
115 g
Dichte in g/cm³:
1.9
Topfzeit bei +20°C in Min.:
15

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
12
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 12,71*
1 Tag
29
12
€ 5,45*
ab € 10,51*
€ 12,77*
1 Tag
29
12
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,82*
5 Tage
29
12
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 13,03*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
1 Stück enthält 115 Gramm (ab € 0,09618* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 161,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.