Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON GMK 2410 350 g GMK 2410 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190GMK 2410 350
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     16100350
EAN/GTIN:
     4024596030131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Hochtemperaturkleber
Komponentenkleber
GMK 2410 350 g GMK 2410 350 WEICON GMK 2410 Pinseldose 350 g, Gummi-Metall-Klebstoff Loesemittelhaltiger Kontaktklebstoff auf der Basis von Polychloropren (CR). Er wird zur hochfesten, vollflaechigen und flexiblen Verklebung von Gummi/Gummi und Gummi/Metall eingesetzt. GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, Leder, Filz, Daemmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe. Die Verbindungen sind nach der Aushaertung feuchtigkeitsbestaendig. , GMK 2410 350, 16100350, WEICON, GMK 2410 350 g
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Polychloropren CR
Farbe:
Braeunlich
Endfestigkeit in Stunden:
24.000
Gebinde Inhalt:
350 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,99*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 13,99*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,75*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
1 Stück enthält 0,35 Kilogramm (ab € 31,68572* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.