Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON GMK 2410 25 kg GMK 2410 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190GMK 2410 25
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     16100925
EAN/GTIN:
     4024596029272
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Hochtemperaturkleber
Komponentenkleber
GMK 2410 25 kg GMK 2410 25 WEICON GMK 2410 25 kg Gummi-Metall-Klebstoff Loesemittelhaltiger Kontaktklebstoff auf der Basis von Polychloropren (CR). Er wird zur hochfesten, vollflaechigen und flexiblen Verklebung von Gummi/Gummi und Gummi/Metall eingesetzt. GMK 2410 verklebt ebenso Moosgummi, Leder, Filz, Daemmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe. Die Verbindungen sind nach der Aushaertung feuchtigkeitsbestaendig. , GMK 2410 25, 16100925, WEICON, GMK 2410 25 kg
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Polychloropren CR
Farbe:
Braeunlich
Endfestigkeit in Stunden:
24.000
Gebinde Inhalt:
25 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 435,78*
€ 491,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,41*
€ 491,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,36*
€ 516,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,43*
€ 519,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 482,15*
€ 543,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,14*
€ 582,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 17,4312* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.