| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908104-1 L 26559 Herst.-Nr.: 1652337 EAN/GTIN: 7798063663661 |
| | | |
|
| | |
| Silikonfett mit Lebensmittelfreig. 8104-1 L 26559 LOCTITE LB 8104 ist ein farbloses, mit Silikagel verdicktes Silikonfett. Es hat ein grosses Temperatur- Einsatzspektrum (bis +200 °C) und eignet sich zum Schmieren von Elastomeren und Kunststoffteilen. Es hat die H1 NSF Reg. Nr. 122981 und ist in NLGI Klasse 2/3 eingestuft. , 8104-1 L 26559, 1652337, LOCTITE, Silikonfett mit Lebensmittelfreig. Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Schmierstoffe und Oberflaechenschutz | Gebinde Inhalt: | 1 L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,56* | € 70,11* | | | | Lager 1689 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 62,74* | € 71,95* | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 61,58* | € 72,46* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,35* | € 86,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 61,52* | € 88,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 431,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|