Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Fuegeprodukt 638-50 ML 63830


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190638-50 ML 63830
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1803365
EAN/GTIN:
     5010266006635
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Fuegeprodukt 638-50 ML 63830 LOCTITE 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fuegeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Groessenordnung bis zu 0,25 mm auftreten koennen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushaerteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbestaendigkeit und gute Oeltoleranz und toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflaechen. , 638-50 ML 63830, 1803365, LOCTITE, Fuegeprodukt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Fuegeprodukt
Max. Spaltueberbrueckung:
0.25 mm
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
2.000 - 3.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 32,11*
€ 40,70*
2 Tage
65
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 32,09*
€ 40,71*
Lager 1689
1
pro Flasche
€ 3,19*
ab € 32,67*
€ 41,25*
3 Tage
34
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 41,62*
20 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 42,55*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 41,25*
€ 49,09
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 38,73*
€ 46,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 37,15*
€ 44,21
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,6534* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.