| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190638-250 ML 63860 Herst.-Nr.: 1803042 EAN/GTIN: 5010266006437 |
| | | |
|
| | |
| Fuegeprodukt 638-250 ML 63860 LOCTITE 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fuegeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Groessenordnung bis zu 0,25 mm auftreten koennen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushaerteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbestaendigkeit und gute Oeltoleranz und toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflaechen. , 638-250 ML 63860, 1803042, LOCTITE, Fuegeprodukt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Fuegeprodukt | Max. Spaltueberbrueckung: | 0.25 mm | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 250 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 2.000 - 3.000 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,84* | € 159,90* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,08* | € 160,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,09* | € 161,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,78* | € 164,39* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 158,47* | € 167,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|