| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105281 Herst.-Nr.: 1803042 EAN/GTIN: 5010266006437 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
638.0250 L, 1803042 (135519), Fügeklebstoff bis 0,25 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 638 Alte IDH Nr. 135519 Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. P1 NSF Reg. No.: 123010. WRC Approval 9909511, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 324 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite 638, 250ml, 250gr, 250g, 638 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,78* | € 159,83* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,15* | € 159,95* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,45* | € 161,37* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,08* | € 164,14* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 158,77* | € 165,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|