Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Dichtungsprodukt 511-250 ML 51150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190511-250 ML 51150
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234268
EAN/GTIN:
     5010266511504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Dichtungsprodukt 511-250 ML 51150 LOCTITE 511 ist eine weisse bis altweisse, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie haertet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegaengen von Verbindungen bis M80/R3 aus. Sie eignet sich fuer alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskositaet von 9. 000 bis 22. 000 mPas und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe. , 511-250 ML 51150, 234268, LOCTITE, Dichtungsprodukt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Gewindedichtung
Festigkeit:
Niedrig
Farbe:
Weiss bis altweiss
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
9.000 - 22.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 89,49*
6 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 89,88*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 92,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 99,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 82,71*
€ 102,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 113,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.