Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 495-20 G 49581


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190495-20 G 49581
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1920911
EAN/GTIN:
     5010266008271
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 495-20 G 49581 LOCTITE 495 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der schnelle Klebungen erzielt (handfest in 5 - 20 Sekunden). Er eignet sich fuer eine Vielzahl von Materialien, u. a. Kunststoffe, Gummi und Metalle. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden. Lieferbar in 20g-, 50g- und 500g-Gebinden. , 495-20 G 49581, 1920911, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
30 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
20 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 20,46*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,41*
€ 20,47*
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 20,84*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 18,25*
€ 22,02*
6 Tage
76
1
€ 4,90*
ab € 17,04*
€ 22,37*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 20,47*
€ 24,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Flasche
1 Flasche enthält 20 Milliliter (ab € 0,7705* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.