Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff, flexibler 4850-5 G 35297


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1904850-5 G 35297
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     373352
EAN/GTIN:
     4100630352978
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Sofortklebstoff, flexibler 4850-5 G 35297 LOCTITE 4850 ist ein Sofortklebstoff und wird zum Verbinden von Werkstoffen eingesetzt, wenn flexible Klebestellen benoetigt werden. Das Produkt ist niedrigviskos und erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Wird das Produkt zum Kleben, z. B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. LOCTITE 4850 ist auch besonders geeignet zum Kleben von poroesen und absorbierenden Materialien wie Papier, Leder und Textilien. , 4850-5 G 35297, 373352, LOCTITE, Sofortklebstoff, flexibler
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
13 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
5 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
400 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
0.05 mm
Gewinde:
5 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 8,86*
2 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 7,16*
€ 9,97*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,09*
1
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 12,25*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,97*
€ 11,86
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 9,72*
€ 11,57
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 9,29*
€ 11,06
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 9,05*
€ 10,77
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,63*
€ 10,27
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 7,16*
€ 8,52
pro Tube
1 Tube enthält 5 Gramm (ab € 1,432* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.