Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff 4204-500G 29561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1904204-500G 29561
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195695
EAN/GTIN:
     0079340295612
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff 4204-500G 29561 LOCTITE 4204 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet fuer Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch fuer Polyolefine geeignet. Er erreicht in 10 - 30 Sekunden Handfestigkeit. , 4204-500G 29561, 195695, LOCTITE, Sofortklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Farbe:
Farblos. transparent
Gebinde Inhalt:
500 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
4.000 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+120°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
500 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 384,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 360,73*
€ 409,27*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 371,68*
€ 420,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 411,07*
€ 462,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 415,99*
€ 469,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,04*
€ 497,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,31*
€ 471,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,74336* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.