| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190330-1 L 33065 Herst.-Nr.: 232723 EAN/GTIN: 5010266330655 |
| | | |
|
| | |
| Konstruktionsklebstoff 330-1 L 33065 LOCTITE AA 330 ist ein hellgelber, universell einsetzbarer Strukturklebstoff, der ideal geeignet ist, um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben, z. B. PVC, Phenolharze und Acrylate. Er hat mittlere bis hohe Viskositaet, erzielt gute Schlagfestigkeit und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +100 °C. Er erfordert einen Aktivator, LOCTITE SF 7388. , 330-1 L 33065, 232723, LOCTITE, Konstruktionsklebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Strukturklebstoff (Acrylat) | Gebinde Inhalt: | 1 L |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,40* | € 195,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,28* | € 208,31* | | | | | 79 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,80* | € 257,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,46* | € 331,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|