Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 5-56 PRO Multioel 32734-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032734-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32734
EAN/GTIN:
     5412386064180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Ketten- und Haftschmierstoff
5-56 PRO Multioel 32734-AA Spraydose 500 ml, 5-56 PRO ist das hochwertige Multifunktionsoel zum Schmieren, Loesen, Reinigen und Schuetzen. Das veredelte Feinoel lockert verrostete Schrauben und schmiert Mechaniken aller Art. 5-56 PRO ist als rueckfettender Metallreiniger genauso einsetzbar wie als hochwertiges Rostschutzoel. Durch die hohe Feuchtigkeitsverdraengung beseitigt er auch Kontaktprobleme an Steckverbindungen. 5-56 PRO ist silikonfrei, verharzt nicht und zwischen -50°C bis +150°C einsetzbar. , 32734-AA, 32734, CRC, 5-56 PRO Multioel
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Universaloel
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braeunlich
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,81*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 10,11*
1
€ 8,95*
ab € 8,49*
€ 11,66*
2 Tage
46
12
€ 5,50*
ab € 9,79*
€ 11,94*
2 Tage
46
12
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0165* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 121,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.