| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190327-50 ML Herst.-Nr.: 195540 EAN/GTIN: 4100630153131 |
| | | |
|
| | |
| Konstruktionsklebstoff 327-50 ML Typische Anwendungen fuer LOCTITE® AA 327 sind das Kleben von enganliegenden Metall- oder Keramikteilen, die Temperaturwechseln ausgesetzt sind, z. B. bei Elektromotoren. LOCTITE® AA 325 haertet zwischen enganliegenden Bauteilen mit Hilfe eine Aktivators aus. , 327-50 ML, 195540, LOCTITE, Konstruktionsklebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Strukturklebstoff (Acrylat) | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,75* | € 163,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,26* | € 264,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|