Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC POWER LUBE Hochleistungs-Schmieroel mit PTFE 32648-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032648-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32648
EAN/GTIN:
     5412386062568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmieröl
schmieröl spray
POWER LUBE Hochleistungs-Schmieroel mit PTFE 32648-AA Spraydose 500 ml, Hochleistungs-Schmieroel mit PTFE-Zusatz. Kriechfaehiges Schmieroel erhoehter Viskositaet mit Additivpaket und PTFE. Gewaehrleistet zuverlaessige Langzeitschmierung auch bei erhoehter Druckbelastung der Schmierstelle. Verdraengt Feuchtigkeit und schuetzt vor Korrosion. , 32648-AA, 32648, CRC, POWER LUBE Hochleistungs-Schmieroel mit PTFE
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Hochleistungsoel
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
braun
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,39*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 10,93*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 124,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.