Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Konstruktionsklebstoff 326-250 ML 32671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190326-250 ML 32671
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88481
EAN/GTIN:
     5010266326719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Konstruktionsklebstoff 326-250 ML 32671 LOCTITE AA 326 ist ein gelb bis bernsteinfarbener, mittelviskoser (thixotroper) No-Mix-Strukturklebstoff fuer Magnetklebungen, der mit LOCTITE SF 7649 aktiviert wird. Er erzielt gute Haftung auf verschiedenen Ferrit-Typen, erreicht in 3 Minuten Handfestigkeit und hat eine Scherfestigkeit von 15 N/mm. Er kann bei Temperaturen bis +120 °C eingesetzt werden. LOCTITE SF 7649 zur Aktivierung erforderlich. , 326-250 ML 32671, 88481, LOCTITE, Konstruktionsklebstoff
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Strukturklebstoff (Acrylat)
Farbe:
Gelb bis bernsteinfarben
Gebinde Inhalt:
250 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
18.000 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 180,87*
€ 209,78*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 196,68*
€ 211,01*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 217,40*
€ 227,62*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 201,64*
€ 232,33*
1
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 253,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,36*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
579836
ab € 83,80*
Zubehör
Henkel
608966
ab € 84,4262*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.