Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC HIGH SPEED CHAIN OIL Kettenspray 32347-AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032347-AB
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32347
EAN/GTIN:
     5412386057991
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
HIGH SPEED CHAIN OIL Kettenspray 32347-AB Spraydose 500 ml, HIGH SPEED CHAIN OIL ist das universelle Haftschmiermittel fuer Ketten aller Art. Durch die starke Haftung wird der Spezialschmierstoff auch bei Ketten mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit nicht abgeschleuder und ist besonders wasserfest. HIGH SPEED CHAIN OIL ist kriechfaehig und dringt in die Kettenglieder ein. Der Haftschmierstoff ist silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher und einsetzbar zwischen -20 °C und + 180 °C. , 32347-AB, 32347, CRC, HIGH SPEED CHAIN OIL Kettenspray
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Universaloel
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
gruenlich
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 11,30*
€ 15,75*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 18,41*
6 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 20,26*
1
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 24,08*
12
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03036* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 220,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.