Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC ALU PASTE Aluminiumpaste 32147-AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032147-AC
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32147
EAN/GTIN:
     5412386059568
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Multifunktionsspray
Multispray
ALU PASTE Aluminiumpaste 32147-AC Spraydose 500 ml, Silberfarbene Trenn- und Montagepaste auf Aluminiumbasis. Hochdruck- und Hochtemperaturbestaendig. Glaettet raue Oberflaechen. Mit 360° Spruehventil, sprueht auch ueber Kopf. Anwendungsbeispiele: Gewinde, Fuehrungsschienen, Gleitflaechen. , 32147-AC, 32147, CRC, ALU PASTE Aluminiumpaste
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Pasten
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
silber
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 22,26*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 23,31*
1
€ 8,95*
ab € 22,71*
€ 30,96*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 267,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.