Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC EASY SEAL Gewindedichtmittel, mittelfest 30698-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-19030698-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30698
EAN/GTIN:
     5412386768019
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
EASY SEAL Gewindedichtmittel, mittelfest 30698-AA Flasche 50 ml, EASY SEAL ist das universelle Gewindedichtmittel. Das mittelfeste, anaerobe Dichtmittel verhindert das Entweichen von Gasen oder Fluessigkeit bei Schraubverbindungen, insbesondere an hydraulischen oder pneumatischen Anlagen und Maschinen. Nach ungefaehr 6 h kann die Dichtung belastet werden, nach 24 h ist die volle Druckbelastbarkeit und Abdichtwirkung gewaehrleistet. Die Schraubverbindung kann spaeter wieder mit normalen Handwerkzeugen geloest werden. EASY SEAL hat eine gut sichtbare, weisse Farbe und einen breiten Temperatureinsatzbereich von -55°C bis + 150°C. EASY SEAL ist kennzeichnungsfrei, das heisst nicht als Gefahrstoff eingestuft. , 30698-AA, 30698, CRC, EASY SEAL Gewindedichtmittel, mittelfest
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewindedichtung
Festigkeit:
mittelfest
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
weiss
Inhalt:
50
Gebinde:
Flasche
Einheit:
ml
Weitere Suchbegriffe: gewindedichtung 50ml, gewindedichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 14,46*
1
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 16,11*
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 19,30*
25 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 20,71*
29 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2356* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.