Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC AQUA PAINT MARKER LEUCHT GELB Markierfarbe, VOC-reduziert 30010-AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19030010-AA
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30010
EAN/GTIN:
     5412386006869
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
AQUA PAINT MARKER LEUCHT GELB Markierfarbe, VOC-reduzier. . . Spraydose 500 ml, Markierungs- und Signalfarben auf Wasserbasis. Umweltgerechte Spruehfarben auf Wasserbasis. Ideal fuer temporaere Markierungsarbeiten aller Art im Innen- und Ausenbereich. Die Leuchtfarben haben eine hohe Deckkraft und gute Haftung u. a. auf Asphalt, Stein oder Beton. Das spezielle 360°-Ventil ermoeglicht Spruehen in allen Lagen. , 30010-AA, 30010, CRC, AQUA PAINT MARKER LEUCHT GELB Markierfarbe, VOC-reduziert
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
gelb
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
€ 3,19*
ab € 5,75*
€ 7,75*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 9,11*
1
€ 9,80*
ab € 8,60*
€ 13,14*
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 13,20*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.