| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190273-50 ML 27330 Herst.-Nr.: 232552 EAN/GTIN: 5010266273303 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung hochfest 273-50 ML 27330 LOCTITE® 273 wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und verhindert selbstaendiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stoesse und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u. a das Sichern und Abdichten von grossen Schrauben und Stehbolzen (M25 und groesser). , 273-50 ML 27330, 232552, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | hochfest | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M80 (R3) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,07* | € 41,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,52* | € 44,22* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 34,91* | € 44,44* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 44,69* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,50* | € 50,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,79* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|