| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104954 Herst.-Nr.: 232552 EAN/GTIN: 5010266273303 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
273.0050 L, 232552, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 50 ml Flasche Produkt 273 Typ 273. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 273, 50ml, 50gr, 50g, 273 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,51* | € 44,30* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 44,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 34,87* | € 44,52* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,18* | € 46,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,95* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6902* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|