| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1902701-10 ML 19148 Herst.-Nr.: 195827 EAN/GTIN: 4100630000299 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung hochfest 2701-10 ML 19148 LOCTITE 2701 ist eine gruene, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer hochfeste Verbindungen, besonders fuer verchromte Flaechen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe oelige Verschmutzungen durch Industrieoele. Geeignet fuer alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. , 2701-10 ML 19148, 195827, LOCTITE, Schraubensicherung hochfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | hochfest | Farbe: | Gruen | Gebinde Inhalt: | 10 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 500 - 900 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M20 (R1/2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 9,00* | € 11,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 8,93* | € 11,70* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 9,60* | € 11,77* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 9,12* | € 11,99* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | pro Flasche | € 3,19* | ab € 9,86* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,986* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|