Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung mittelfest 245-50 ML 22334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190245-50 ML 22334
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231547
EAN/GTIN:
     5010266223346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Schraubensicherung mittelfest 245-50 ML 22334 LOCTITE 245 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer grosse Gewinde bis M80. Dieses Produkt wird fuer Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein muessen (Losbrechmoment 13 Nm). Das Produkt eignet sich fuer Metalle einschl. Stahl, Messing und Edelstahl. , 245-50 ML 22334, 231547, LOCTITE, Schraubensicherung mittelfest
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Farbe:
Blau
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
5.600 - 10.000 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M80 (R3)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,90*
€ 36,29*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 30,08*
€ 37,70*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 40,59*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 32,55*
€ 40,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,79*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,578* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.