| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104912 Herst.-Nr.: 231547 EAN/GTIN: 5010266223346 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
245.0050 L, 231547, Schraubensicherung bis M 80 mittelfest, 50 ml Tube Produkt 245 LOCTITE 245 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für große Gewinde bis M80. Dieses Produkt wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen (Losbrechmoment 13 Nm). Das Produkt eignet sich für Metalle einschl. Stahl, Messing und Edelstahl., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 76 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber, schraubensicherung mittelfest, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 245, 1760000460, 5010266223346, 1450429, 1499711, 50ml, 50gr, 50g, 245 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 28,99* | € 36,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,18* | € 38,17* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,34* | € 40,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,66* | € 41,17* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 35,25* | € 41,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6036* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|