| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1902432-50 ML Herst.-Nr.: 219998 EAN/GTIN: 3255460251975 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung Nuklearfreigabe mittelfest 2432-50 ML LOCTITE® 2432 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden muessen. Eignet sich besonders fuer den Einsatz auf Teilen aus Edelstahl, ohne dass es erforderlich ist, die Oberflaechen zu aktivieren. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und verhindert selbstaendiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stoesse und Vibrationen. Dieses Produkt weist einen niedrigen Halogen- und Schwefelanteil auf und wurde speziell fuer den Einsatz auf empfindlichen Metallen (z. B. Titan) entwickelt, wie sie in der Nuklearindustrie verwendet werden. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 2432 das Abwandern des fluessigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil. , 2432-50 ML, 219998, LOCTITE, Schraubensicherung Nuklearfreigabe mittelfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 56,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,26* | € 59,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,56* | € 59,75* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,12* | € 64,42* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 58,94* | € 64,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,0224* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|