| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448438 Herst.-Nr.: 219998 EAN/GTIN: 3255460251975 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2432.0050 L, 219998, Schraubensicherung mit Nuklear- freigabe, 50 ml Flasche Produkt 2432, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 78 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 2432, 50ml, 50gr, 50g, 2432 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,77* | € 57,01* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,32* | € 58,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,42* | € 60,04* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 51,39* | € 64,73* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 58,62* | € 65,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,9264* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|