Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Schraubensicherung mittelfest (f. WW Geraetelinie) 243-1 L 29151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190243-1 L 29151
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335903
EAN/GTIN:
     5010266000831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung mittelfest (f. WW Geraetelinie) 243-1 . . . LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet fuer alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflaechen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenueber geringen Verschmutzungen durch Industrieoele, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidoele. , 243-1 L 29151, 1335903, LOCTITE, Schraubensicherung mittelfest (f. WW Geraetelinie)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Herstellerartikelgruppe:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Farbe:
Blau
Gebinde Inhalt:
1 L
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
1.300 - 3.000 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+150°C
Gewinde:
M36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,96*
€ 497,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 505,35*
€ 550,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,16*
€ 586,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,50*
€ 593,57*
€ 4,95*
ab € 548,862*
€ 595,562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,44*
€ 655,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,45*
€ 649,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,35*
€ 601,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 505,35* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023262
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.