| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190221-50 ML 22130 Herst.-Nr.: 135331 EAN/GTIN: 5010266221304 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung leichtfest 221-50 ML 22130 LOCTITE 221 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis fuer niedrigfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden bis max. M12. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 25 Minuten auf Stahl, 20 Minuten auf Messing und 210 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 8,5 Nm wird fuer Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug leicht demontierbar sein muessen. , 221-50 ML 22130, 135331, LOCTITE, Schraubensicherung leichtfest Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Festigkeit: | niedrigfest | Farbe: | Violett | Gebinde Inhalt: | 50 ml | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 100 - 150 mPa·s | Temperatur von: | -55°C | Temperatur bis: | +150°C | Gewinde: | M12 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,94* | € 40,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,77* | € 40,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,36* | € 41,37* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 37,34* | € 43,91* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,23* | € 46,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7246* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|