| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19020643-AA Herst.-Nr.: 20643 EAN/GTIN: 5412386005824 |
| |
|
| | |
| LUB OIL PAO 32 Hydraulikoel auf Basis PAO (ISO VG 32), NS. . . Kanister 5 l, LUB OIL PAO 32 ist das hochwertige Hydraulikoel auf Basis PolyAlphaOlefin (ISO VG 32), NSF H1. Geruchlos, breiter Temperatureinsatzbereich, entspricht DIN 51524/T2. Oelviskositaet VG 32, Viskositaetsindex VI 142, Pourpoint -57°C. NSF H1 registriert, kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollstaendig auszuschliessen ist. , 20643-AA, 20643, CRC, LUB OIL PAO 32 Hydraulikoel auf Basis PAO (ISO VG 32), NSF H1 Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Oele | Typ: | Lebensmitteloel NSF H1 | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | farblos | Inhalt: | 5 | Gebinde: | Kanister | Einheit: | l | Eigenschaften / Freigaben: | H1-142730 |
|
| | |
| | | |
| |