| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19020457-AA Herst.-Nr.: 20457 EAN/GTIN: 5412386004483 |
| | | |
|
| | |
| SUPERCUT Bohr- und Schneidoel 20457-AA Kanister 5 L, SUPERCUT ist das Hochleistungschneidoel fuer alle Metallarten. Das hochwertige Bohr- und Schneidoel reduziert Schneidkraefte, verkuerzt die Bearbeitungszeiten und verlaengert die Standzeit von Schneidwerkzeugen. Der haftfeste Oelschaum laeuft auch an senkrechen Oberflaechen nicht ab und ist silikon-, chlor-u nd aminfrei. SUPERCUT ist aufgrund seiner Hochdruck-Additivierung auch fuer harte Metallarten geeignet. , 20457-AA, 20457, CRC, SUPERCUT Bohr- und Schneidoel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Oele | Typ: | Schneidoel | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | braeunlich | Inhalt: | 5 | Gebinde: | Kanister | Einheit: | l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 124,64* | € 145,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,64* | € 148,39* | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,11* | € 183,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 170,45* | € 199,03* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 175,41* | € 202,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 24,928* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 290,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|