| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1077208BGM Herst.-Nr.: 7208.BG.M EAN/GTIN: 3413520217587 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Schraegkugellager 7208BGM Einreihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 18,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7208BGM, 7208. BG. M, SNR, Einreihige Schraegkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 72 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Schraegkugellager | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 18.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 628 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Oel): | 9300 | Grenzdrehzahl (Fett): | 6600 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,40* | € 45,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,52* | € 45,42* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 46,00* | € 50,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,48* | € 50,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 48,12* | € 62,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|