Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Hochgenauigkeits Schraegkugellager 71905CVUJ74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10771905CVUJ74
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     71905.CV.U.J74
EAN/GTIN:
     3413520229689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 71905CVUJ74 Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 42,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 71905CVUJ74, 71905. CV. U. J74, SNR, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
719
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-30
Temperatur bis:
+120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: snr spindellager, spindellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 81,73*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 92,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 92,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,41*
€ 101,74*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 84,39*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10060612
ab € 101,16*
Ähnlich
FAG
10059304
ab € 58,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.