| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-107607ZZ Herst.-Nr.: 607ZZ EAN/GTIN: 3413520118594 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 607ZZ Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 7,00 Aussendurchmesser D: 19,00 Breite B: 6,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Deckscheiben , 607ZZ, 607ZZ, SNR, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 60 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 7.000 mm | Aussendurchmesser D: | 19.000 mm | Breite B: | 6.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Zwei Deckscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2Z/ZZ/2ZR | Temperatur von: | -20 | Temperatur bis: | 110 | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Fett): | 37000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,19* | € 1,82* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,84* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,17* | € 1,87* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,40* | € 2,13* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,56* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|