| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1076001EE Herst.-Nr.: 6001EE EAN/GTIN: 3413520701161 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 6001EE Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 8,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6001EE, 6001EE, SNR, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 60 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 28.000 mm | Breite B: | 8.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Zwei Dichtscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS | Temperatur von: | -20 | Temperatur bis: | 110 | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Fett): | 16000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,47* | € 2,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,5862* | € 2,3862* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,82* | € 2,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,36* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|