| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PABO 30-PP-AS Herst.-Nr.: 0016636150000 EAN/GTIN: 4012802061598 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager PABO PABO 30-PP-AS Linear-Gleitlager offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar. Wellendurchmesser d: 30mm Aussendurchmesser D: 47mm Laenge L: 68mm, PABO 30-PP-AS, 0016636150000, INA, Linear-Gleitlager PABO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlager | Baureihe: | PABO | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Laenge L: | 68.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,62* | € 96,10* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 76,35* | € 97,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|