| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PAB 50-PP-AS Herst.-Nr.: 0016583440000 EAN/GTIN: 4012802061543 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager PAB PAB 50-PP-AS Linear-Gleitlager allseitig abgedichtet, nachschmierbar. Wellendurchmesser d: 50mm Aussendurchmesser D: 75mm Laenge L: 100mm, PAB 50-PP-AS, 0016583440000, INA, Linear-Gleitlager PAB Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlager | Baureihe: | PAB | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,48* | € 97,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,06* | € 97,40* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 86,03* | € 101,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 91,34* | € 106,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 96,61* | € 111,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|