| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PAB 12-PP-AS Herst.-Nr.: 0016603300000 EAN/GTIN: 4012802061482 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager PAB PAB 12-PP-AS Linear-Gleitlager allseitig abgedichtet, nachschmierbar. Wellendurchmesser d: 12mm Aussendurchmesser D: 22mm Laenge L: 32mm, PAB 12-PP-AS, 0016603300000, INA, Linear-Gleitlager PAB Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlager | Baureihe: | PAB | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 22.000 mm | Laenge L: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,26* | € 31,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,79* | € 33,07* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,29* | € 33,56* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,26* | € 34,83* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 27,36* | € 35,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|