Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring LR10X13X12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103LR10X13X12,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000596410000
EAN/GTIN:
     4012802714234
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR10X13X12,5 Innenringe LR, geschliffen, erweiterte Toleranzen, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 13 mm Breite 12,5 mm, LR10X13X12,5, 0000596410000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
LR
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
13.000 mm
Breite B:
12.500 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,77*
€ 3,79*
1 Tag
102
1
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.