| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K75X83X40-ZW/0-7 Herst.-Nr.: 0000015626063 EAN/GTIN: 4054369079234 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K75X83X40-ZW/0-7 Nadelkraenze K. . -ZW, zweireihig, nach DIN 5405-1/ ISO 3030, Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 83 mm Breite 40 mm, K75X83X40-ZW/0-7, 0000015626063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,14* | € 39,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,32* | € 48,57* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 38,74* | € 49,11* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,4465* | € 50,1065* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,94* | € 50,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|