| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103K60X68X30-ZW-A/0-6 Herst.-Nr.: 0007908695063 EAN/GTIN: 4054369072877 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K60X68X30-ZW-A/0-6 INA Nadelkranz K60X68X30-ZW-A/0-6, Herstellerartikelgruppe: Nadelkraenze, Baureihe: K, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 68,000 mm, Breite B: 30,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050904, eclass 6. 2: 23050904, eclass 7. 1: 23050904, eclass 10. 1: 23050904, eclass 11: 23050904, UNSPSC: 31171512, K60X68X30-ZW-A/0-6, 0007908695063, INA, Nadelkranz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadelkraenze | Baureihe: | K | Innendurchmesser d: | 60.000 mm | Aussendurchmesser D: | 68.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,21* | € 27,45* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 24,32* | € 33,98* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,8377* | € 34,6877* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|