Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR10X14X14-IS1-OF-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR10X14X14-IS1-OF-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000204270000
EAN/GTIN:
     7316571526942
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenring IR10X14X14-IS1-OF-XL INA Innenring IR10X14X14-IS1-OF-XL, Herstellerartikelgruppe: Innenringe, Baureihe: IR, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 14,000 mm, Breite B: 14,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050909, eclass 6. 2: 23050909, eclass 7. 1: 23050909, eclass 10. 1: 23050909, eclass 11: 23050909, UNSPSC: 31171512, IR10X14X14-IS1-OF-XL, 0000204270000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
14.000 mm
Breite B:
14.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 8,90*
ab € 3,11*
€ 4,49*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,50*
1 Tag
17
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,96*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.