Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Innenring IR100X110X30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103IR100X110X30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000237010000
EAN/GTIN:
     4012802712568
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR100X110X30-XL Innenringe IR, feinbearbeitet, nach DIN 620 Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 110 mm Breite 30 mm, IR100X110X30-XL, 0000237010000, INA, Innenring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
30.000 mm
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 30,09*
€ 38,71*
6 Tage
17
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 38,72*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,19*
€ 39,87*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 38,30*
€ 48,66*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 42,45*
€ 52,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.